Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Synthetische Handschuhe
>
Artikel
MMXX Handschuh, Polyester gelb, Gr.9, EN 388,Schrumpf-Latex-Beschichtung grün
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415AS-profi61037
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
61037
EAN/GTIN:
4016092610375
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Profibau MMXX Handschuh Polyester mit Schrump-Latex-Beschichtung.
Produktbeschreibung:
Handschuh Polyester
Schrumpf-Latex-Beschichtung
EN 388
Kat. 2
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
9
Material:
Polyester / Schrumpf-Latex-Beschichtung
Norm DIN:
EN 388
Typ:
Arbeitshandschuh
... >
Lager 415
>
Arbeitsschutz
>
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
gummihandschuh grün
,
gummi handschuh
,
gummihandschuh gr9
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,50*
€ 2,975
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MMXX Handschuh, Polyester rot, EN388, Schrumpf-Latex-Beschichtung schwarz, Gr. 8
profibau
61019
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen