Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriehandschuhe Durakleen Latex Gr. S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haushalts-/Industriehandschuhe 42610 Durakleen Latex Gr. S
Haushalts-/Industriehandschuhe 42610 Durakleen Latex Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-schull42610
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     42610
EAN/GTIN:
     9002588426105
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

  • geprüft nach CE Kat.1
  • Schutz gegen minimale Risiken
  • innen mit Baumwolle beschichtet
  • nitrofest
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
1
Durchstichkraft:
0
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Material:
Latex
Typ:
Haushaltshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 36 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Paar
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,90*
€ 3,451
pro Paar
ab 108 Paar
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Paar
ab 180 Paar
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Paar
ab 360 Paar
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
42600
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.