Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe Workstar Arctic weiß Gr. XL/10 Zoll


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitshandschuh Workstar Arctic weiß Gr. XL/10 Zoll
Arbeitshandschuh Workstar Arctic weiß Gr. XL/10 Zoll
Artikel-Nr.:
     415AS-schull42813
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     42813
EAN/GTIN:
     9002588428130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung:

  • für Bauarbeiten, welche sich durch den mechanischen und thermischen Schutz auszeichnen
  • aus feinstem glatten Schafleder
  • guter Schutz gegen Kälte
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
XL/10 Zoll
Material:
Schafleder
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,10*
€ 9,639
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,30*
€ 7,497
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
42812
ab € 6,30*
Ähnlich
Schuller
42822
ab € 5,62*
Ähnlich
Schuller
42792
ab € 4,71*
Ähnlich
Schuller
42902
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.