Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Bauschutzhelm mit 6-Punkt-Gurtband, gemäß DIN-EN 397, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-359
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     116359
EAN/GTIN:
     4017765078386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schuberth Bauschutzhelm mit 6-Punkt-Gurtband, gemäß DIN-EN 397, blau
  • Helmschale aus thermoplastischem Spezialkunststoff (PE) mit Regenrinne
  • regelbare Belüftung
  • einfache, robuste und präzise Kopfgrößenverstellung
  • passend bis Größe 64
  • mit 2 seitlichen Schlitzen zum Einstecken von Gehörschutzgeräten und Visierhalterungen
  • großzügige Stirnfläche zur Kennzeichnung mit Firmenzeichen
  • gemäß EN 397
  • mit 6-Punkt-Gurtband ausgestattet
Technische Daten:
  • Ausführung Kopfschutz: Schutzhelm
  • Marke: Schuberth
  • Ausstattung: 6 - Punkt Gurtband
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Gewicht [kg]: 0,35
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, industriehelm blau, Arbeitsschutzhelme, Bauschutzhelme, Schubeth Kopfschutz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
136
5
€ 6,90*
ab € 11,02*
€ 11,10*
2 Tage
136
1
€ 6,90*
ab € 10,26*
€ 14,36*
13 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 9,62*
€ 14,55*
6 Tage
116
1
€ 4,79*
ab € 10,59*
€ 14,78*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,97*
€ 26,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000108121
€ 7,55*
Zubehör
Schuberth
9049100060
€ 1,09*
Zubehör
Schuberth
9040746300
€ 3,54*
Zubehör
Schuberth
9000005560
€ 10,92*
Zubehör
Schuberth
9040746000
€ 3,61*
Zubehör
GEBRA
4306100
€ 51,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.