Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten zum Eingraben oder Einbetonieren, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-893
Hersteller:
     BÖCO
Herst.-Nr.:
     116893
EAN/GTIN:
     4040136720300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
Rohrpfosten zum Eingraben oder Einbetonieren, 1500 mm
  • als Stativ für Ascher-Abfall-Behälter
  • Durchmesser: 2"
  • Höhe: 1500 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Breite außen [mm]: 60
  • Tiefe außen [mm]: 60
  • Höhe außen [mm]: 1500
  • Gewicht [kg]: 4,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
60 mm
Tiefe Außen:
60 mm
Höhe Außen:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
4,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher stahl, wandaschenbecher, wandaschenbecher rund, Pfosten, Abfallkorb-Pfosten, Müllbehälter-Pfosten, Eisenständer, Ständer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 33,25*
€ 44,05*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 50,02*
28 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,92*
€ 50,36*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 46,83*
€ 61,68*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 64,72*
€ 84,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.