Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Fasspumpe V, mit Ölzapfventil und Mengenzähler, 840 mm Tauchtiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-703
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     117703
EAN/GTIN:
     4031109000123
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fasspumpe V, mit Ölzapfventil und Mengenzähler, 840 mm Tauchtiefe
  • leichte, handliche, sichere und leistungsstarke Pumpe zum Umfüllen von Getriebe- und Motorölen
  • für Motoren- und Getriebeöle bis SAE 80
  • Anschluss: G 2"
  • 4-m-Druckschlauch mit Ölzapfventil
  • selbstansaugend
  • inkl. Mengenzähler
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Schmieröle
  • Tauchtiefe [mm]: 840
  • Version: Fasspumpe
  • Werkstoff: Grauguss
  • Breite außen [mm]: 345
  • Tiefe außen [mm]: 165
  • Höhe außen [mm]: 410
  • Kabellänge [mm]: 2000
  • Schlauchlänge [mm]: 4000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 32
  • Geräuschpegel [db [A]]: 85
  • Leistung [W]: 740
  • Nennspannung [V]: 230
  • Viskosität max [mPas]: 2000
  • Förderhöhe max. [mWS]: 40
  • Fördermenge max. [l/min]: 20
  • Geeignet für: Motoren- und Getriebeöl bis SAE 80
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG)
  • Innengewinde: 2"
  • Innengewinde 2: 2"
  • Außengewinde: 2"
  • Schutzart IP: IP 54
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Gewicht [kg]: 14
Weitere Informationen:
Breite Außen:
345 mm
Tiefe Außen:
165 mm
Höhe Außen:
410 mm
Werkstoff:
Grauguss
Oberfläche:
lackiert
Tauchtiefe:
840 mm
Leistung:
740 W
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, hornet faßpumpen, akkupumpe, Elektro Fasspumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Abfüllpumpen, Ölpumpen, Chemiepumpe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,38*
€ 800,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,61*
€ 800,71*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,40*
€ 845,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,56*
€ 894,43*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,42*
€ 967,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,71*
€ 1.151,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,39*
€ 1.145,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,69*
€ 1.113,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,62*
€ 1.083,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,42*
€ 1.032,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Horn Tecalemit
117701
ab € 690,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.