Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftrührwerk FRP 3000 für geschlossene Behälter mit 2"-Spundloch,Ex-Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-128-396
Hersteller:
     Geppert
Herst.-Nr.:
     128396
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Rührwerke
Fassmischwerk
Fassrührwerk
Druckluftrührwerk FRP 3000 für geschlossene Behälter mit 2"-Spundloch, Ex-Version
  • Motorleistung: 0,5 bis 1,0 KW bei 750 bis 3000 upm
  • max. 7 bar Leistungsdruck
  • Druckluftanschluss: R 1/2”
  • geeignet für drucklose Standardfässer mit 2" Spundloch
  • zum Aufrühren, Homogenisieren und Auflösen z. B. in der Wasseraufbereitung, Galvanotechnik, Chemie-, Getränke- und Kosmetikindustrie
  • Welle aus hochwertigem Edelstahl 1.4571V4A
  • inkl. Filter, Druckminderer mit Manometer zur Anzeige des Sekundärdrucks
  • Ex-geschützte Version gemäß Atex Zone
Technische Daten:
  • Antrieb: Druckluft
  • Einsatzbereich: Fass Spundloch
  • Höhe außen [mm]: 315
  • Länge Rührwerkswelle [mm]: 750
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Leistung [W]: 1000
  • Arbeitsdruck max. (bar): 6
  • Viskosität max [mPas]: 1000
  • Umdrehungen [U/min]: 3000
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 2/2G Ex h IIB T3 Gb/Gb X
  • Oberfläche: roh
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewicht [kg]: 15
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
315 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
roh
Leistung:
1000 W
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckluftrührwerke, Rührwerke, Mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.402,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.599,69*
€ 3.093,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.578,21*
€ 3.068,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.484,56*
€ 2.956,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.437,16*
€ 2.900,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.402,57*
€ 2.859,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geppert
128397
ab € 2.831,46*
Ähnlich
Geppert
128393
ab € 597,95*
Ähnlich
Geppert
117708
ab € 2.059,36*
Ähnlich
Geppert
117713
ab € 3.354,20*
Ähnlich
Geppert
117709
ab € 1.728,37*
Ähnlich
Geppert
117714
ab € 2.552,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.