Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schablonensatz, Schrifthöhe 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-177
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     137177
EAN/GTIN:
     4055381118970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
Schablonensatz, Schrifthöhe 150 mm
  • ideal für die einfache, genaue und dauerhafte Markierung von Böden und Flächen
  • Schablonensatz aus widerstandsfähigem Kunststoff
  • ein Schablonensatz enthält die Buchstaben des Alphabets und die Ziffern 0 bis 9, sowie Pfeile und Linien
  • Schrifthöhe 150 mm
Technische Daten:
  • Version: Schablone
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 1,2
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Spritzschablone, Sprühschablone, signierschablone kunststoff, signierschablone, Schablonensätze, Markierschablonen, Schablonen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 154,14*
€ 190,80*
Lager 420
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,59*
€ 204,44*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,04*
€ 205,06*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 8,50*
ab € 212,50*
€ 261,86*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 30,14*
Ähnlich
Defi
ab € 72,16*
Ähnlich
Moravia
ab € 204,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.