Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb, Design Sicken / geschlossen, 35 Liter Volumen, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137465
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallkorb, Design Sicken / geschlossen, 35 Liter Volumen, anthrazit
  • zur Wand- und Pfostenbefestigung geeignet
  • optimaler Schutz gegen Witterung und Vandalismus
  • mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
  • inkl. Befestigungsschiene für Wand- bzw. Pfostenmontage und Dreikantschlüssel
  • Pfosten zum Einbetonieren als Zubehör lieferbar
  • Ausführung: Sicken / geschlossen
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen überdacht
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Volumen [l]: 35
  • Farbe: grau
  • Eigenschaften: Pfosten-/Wandmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Breite außen [mm]: 330
  • Tiefe außen [mm]: 330
  • Höhe außen [mm]: 430
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 8,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
330 mm
Tiefe Außen:
330 mm
Höhe Außen:
430 mm
Volumen:
35 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
1.5 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau, Abfallkorb, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Müllkorb, Müllbehälter, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 65,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.