Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb, Design Sicken / geschlossen, 20 Liter Volumen, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137474
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallkorb, Design Sicken / geschlossen, 20 Liter Volumen, anthrazit
  • zur Wand- und Pfostenbefestigung geeignet
  • optimaler Schutz gegen Witterung und Vandalismus
  • mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
  • inkl. Befestigungsschiene für Wand- bzw. Pfostenmontage und Dreikantschlüssel
  • Pfosten zum Einbetonieren als Zubehör lieferbar
  • Ausführung: Sicken / geschlossen
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen überdacht
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Volumen [l]: 20
  • Farbe: grau
  • Eigenschaften: Pfosten-/Wandmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Breite außen [mm]: 265
  • Tiefe außen [mm]: 265
  • Höhe außen [mm]: 410
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
265 mm
Tiefe Außen:
265 mm
Höhe Außen:
410 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
0.8 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallkorb, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Müllkorb, Müllbehälter, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.