Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Saubermännchen, Klarsicht / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137526
EAN/GTIN:
     4040136831006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Aufkleber Saubermännchen, Klarsicht / schwarz
  • Zur Kennzeichnung von Abfallbehältern verschiedener Größen und Materialien im Innen- und Außenbereich
  • Mit aussagekräftigem Piktogramm
  • Ohne Text - international anwendbar
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 205
  • Tiefe außen [mm]: 205
  • Geeignet für: Abfallsammlung
  • Gewicht [kg]: 0,011
Weitere Informationen:
Breite Außen:
205 mm
Tiefe Außen:
205 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,011 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 11,05*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 15,19*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
137527
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.