Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Transportroller
>
Allzweckroller
>
Artikel
Transporter SP 100 G, verleim. Multiplex-Sperrholz, Bereifung aus Gummi, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-164-537
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
164537
EAN/GTIN:
4026185411215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
Transporter SP 100 G aus verleimtem Multiplex-Sperrholz, mit Bereifung aus Gummi, rot
mit stabilen Tragplatten aus 7- bis 9-fach verleimtem Multiplex-Sperrholz
Anti-Rutsch-Belag
Stoßkanten geschützt
4 wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager
Vollgummi-Räder
geeignet für unebene Böden
Technische Daten:
Version: Transportroller
Farbe: rot
Werkstoff: Holz
Bereifung: Vollgummi
Oberfläche: kunststoffbeschichtet
Maße Plattform B x T [mm]: 350 x 600
Maße außen B x T x H [mm]: 350 x 600 x 145
Durchmesser Rolle [mm]: 100
Traglast gesamt [kg]: 300
Gewicht [kg]: 5,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
145 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Holz
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
5,8 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportwagen
>
Transportroller und Palettenwagen
Weitere Suchbegriffe:
Transportgeräte
,
Transportwagen
,
Transportroller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Transporter SP 100 G, verleim. Multiplex-Sperrholz, Bereifng aus Gummi, blau
k.A.
164535
ab € 46,66*
Ähnlich
Transporter SP 100 G, verleim. Multiplex-Sperrholz, Bereifung aus Gummi, grau
k.A.
164536
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen