Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transporter ST 100 G, verleim. Multiplex-Sperrholz, Bereifung aus Gummi, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-557
Hersteller:
     Koch Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     164557
EAN/GTIN:
     4026185411154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
Transporter ST 100 G aus verleimtem Multiplex-Sperrholz, mit Bereifung aus Gummi, rot
  • mit stabilen Tragplatten aus 7- bis 9-fach verleimtem Multiplex-Sperrholz
  • Anti-Rutsch-Belag
  • Stoßkanten geschützt
  • 4 wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager
  • Vollgummi-Räder
  • geeignet für unebene Böden
Technische Daten:
  • Version: Transportroller
  • Farbe: rot
  • Werkstoff: Holz
  • Bereifung: Vollgummi
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Maße Plattform B x T [mm]: 300 x 600
  • Maße außen B x T x H [mm]: 300 x 600 x 140
  • Durchmesser Rolle [mm]: 100
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Gewicht [kg]: 4,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
140 mm
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
Holz
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
4,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte, Transportwagen, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koch Lagertechnik
164555
ab € 43,67*
Ähnlich
Koch Lagertechnik
164556
ab € 43,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.