Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild "Mobilfunk verboten", ISO, Aluminium, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-958
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     164958
EAN/GTIN:
     4061466024005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische Schuhe benutzen M032 ...
Antistatisches Schuhwerk benutzen M...
Gebotsschild EN ISO 7010 M032 Antis...
Mobilfunk verboten P013 Verbotsschi...
Verbotsschild "Mobilfunk verboten", ISO 7010, Aluminium, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
  • leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Verbotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Maße B x H [mm]: 200 x 200
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 0.5
  • Typ: Eingeschaltete Mobiltelefone verboten
  • Piktogramm-Nummer: P013
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild EN ISO 7010 P013 Mobilfunk verboten, mobilfunk verboten p013 verbotsschild, Sicherheitsschild, Sicherheitskennzeichen, Verbot, Verbotsschild, Mobilfunk verboten, Warnschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,41*
€ 43,03*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,36*
€ 59,19*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,19*
€ 70,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,76*
€ 68,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,08*
€ 65,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,28*
€ 63,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,06*
€ 60,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,36*
€ 51,60
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
148601
ab € 20,09*
Ähnlich
Marahrens
164957
ab € 24,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.