Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Artikel
Mobile Ölpumpe V 200 - KP, inklusive Mengenzähler und Druckschalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-172-711
Hersteller:
PIUSI
Herst.-Nr.:
172711
EAN/GTIN:
8050031031278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Mobile Ölpumpe V 200 - KP, inklusive Mengenzähler und Druckschalter
mobile Pumpeneinheit für Mineralöle, Motoren- und Getriebeöle mit fahrbarem Fassträger aus Stahlrohr, komplett mit Zapfpistolen-Halter, Schlauchhalter und Tropfensammler
selbstansaugende Pumpe mit geschlossenem 230 V-Motor mit Eigenbelüftung
Motorleistung: 0,75 kW
für Viskositäten von 10 bis 2000 mPas einsetzbar
6 - 12 bar Betriebsdruck
Tragfähigkeit des Fassträgers: 250 kg
serienmäßig mit: - 1" Ansaugschlauch mit Bodenventil und Filter, - 1/2" Zapfschlauch 4 m, - Zapfpistole mit biegsamem Endstück und tropfsicherem, automatischen Ventil, - 2 m Anschlusskabel, - 2 Bock- und 2 feststellbare Lenkrollen für leichte Verfahrbarkeit
komplett mit Druckschalter, Mengenzähler, Zapfpistolen-Halter, Schlauchhalter und Tropfensammler
Technische Daten:
Antrieb: elektrisch
Einsatzbereich: Öle
Version: mobile Fasspumpe
Breite außen [mm]: 690
Tiefe außen [mm]: 1090
Höhe außen [mm]: 300
Kabellänge [mm]: 5000
Schlauchlänge [mm]: 4000
Werkstoff: Aluminium
Leistung [W]: 750
Dichte max. [kg/l]: 0,9
Viskosität max [mPas]: 2000
Förderhöhe max. [mWS]: 2
Fördermenge max. [l/min]: 9
Geeignet für: für 200-L-Fässer
Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (NSR 2006/95 KONFORMITÄTSERKL.)
Innengewinde: 1" BSP
Außengewinde: 1/2" BSP
Schutzart IP: IP 55
Werkstoff 2: Stahl
Werkstoff Dichtung: NBR
Gewicht [kg]: 37
Weitere Informationen:
Breite Außen:
690 mm
Tiefe Außen:
1090 mm
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
lackiert
Leistung:
750 W
Farbe:
schwarz
Gewicht:
37 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Pumpensysteme
>
Mobile Pumpensysteme
Weitere Suchbegriffe:
Container-Pumpe
,
Fasspumpen
,
Faßpumpen-Set
,
Pumpen-Set
,
Säure- und Laugenpumpe
,
Öl-Fasspumpe
,
Ölfasspumpe
,
drucktaster ip 55
,
druckluftschalter
,
fasspumpen mineralöl
,
Pumpeneinheit
,
Hebelpumpen
,
Pumpenwagen
,
Behälterpumpen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.395,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,17*
€ 1.861,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,70*
€ 1.835,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,14*
€ 1.750,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,41*
€ 1.702,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.395,25*
€ 1.660,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mobile Ölpumpe V 200
PIUSI
172708
ab € 868,09*
Ähnlich
Mobile Ölpumpe V 200 - K, mit Durchflusszähler
PIUSI
172710
ab € 1.073,64*
Ähnlich
Mobile Ölpumpe V 200 - P, mit Druckschalter
PIUSI
172709
ab € 1.094,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen