Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Palette
>
Kunststoffpalette
>
Artikel
Polyethylen-Palette PE 1212, Extra-Duty, mit 9 Füßen, 1200 x 1200 x 150 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-193-491
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
193491
EAN/GTIN:
4055661019423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoff halbpalette
PE-Palette, schwarz, 1200 x 1200 x 150 mm
äußerst stabil und widerstandsfähig
aus Polyethylen (PE)
lange Lebensdauer
einfach zu reinigen
beständig gegen Öle und die meisten Säuren und Laugen
nur für statische Anwendungen belastbar
Technische Daten:
Version: Paletten
Werkstoff: Kunststoff
Traglast gesamt [kg]: 2000
Ausstattung: 9 Füße
Maße außen B x T [mm]: 1200 x 1200
Höhe außen [mm]: 150
Einfahrbreite (lange Seite) [mm]: 150
Einfahrbreite (kurze Seite) [mm]: 230
Farbe: schwarz
Stapelbar: ja
Gewicht [kg]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
150 mm
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
30 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Verpackungsmaterial
>
Paletten
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Europalette
,
Palette
,
Palette Kunststoff
,
Palette PE
,
Palette Polyethylen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Europalette 1020, Heavy-Duty, aus Kunststoff, mit 9 Füßen, nestbar
k.A.
169994
ab € 63,50*
Ähnlich
Europalette 852, Medium-Duty, aus Kunststoff, mit 9 Füßen, nestbar
k.A.
169993
ab € 58,91*
Ähnlich
Industriepalette 1020-I, Heavy-Duty, aus Kunststoff, mit 9 Füßen, nestbar
k.A.
169992
ab € 74,27*
Ähnlich
Polyethylen-Palette PE 1012, Extra-Duty, mit 9 Füßen, 1200 x 1000 x 150 mm
k.A.
189650
ab € 156,95*
Ähnlich
Polyethylen-Palette PE 812, Extra-Duty, mit 9 Füßen, 1200 x 800 x 150 mm
k.A.
193489
ab € 147,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen