Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türwächter für Panikstangen ohne Vorarlarm, mit Einhandbedienung, RAL 6029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-394
Hersteller:
     GFS-Hamburg
Herst.-Nr.:
     209394
EAN/GTIN:
     4251851699554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panikstangen Türwächter
Türwächter Einschub
Türwächter für Panikstangen o. Vorarlarm, mit Einhandbedienung, RAL 6029
  • kostengünstige Sicherung von Türen und Notausgängen
  • erspart komplexe Überwachungssysteme
  • patentierte Fluchtwegsicherung - Öffnung mit einem Handgriff
  • Alarm (95 db /m) bei Betätigung
  • optische und akustische Hemmschwelle gegen Missbrauch
  • im stabilen Metallgehäuse (Zinkdruckguss), Farbton RAL 6029 (grün)
  • einfache, kabelfreie Montage unter der Türklinke
  • ready to use - Lieferumfang inkl. Schlüssel, Batterie, Piktogramme und Befestigungsmaterial
  • für Türen mit Panikstangen gemäß EN 1125
  • Türwächter ohne Voralarm
Technische Daten:
  • Farbe: grün
  • Geeignet für: Sicherung von Türen mit Panikstangen
  • Maße B x T x H [mm]: 52 x 77 x 220
  • Gewicht [kg]: 1,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
52 mm
Tiefe Außen:
77 mm
Höhe Außen:
220 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grün
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Türwächter, Einhandbedienung, Türsicherung, Notausgang, Akustischer Signalgeber, Sicherheitsausstattung, Zutrittsbeschränkung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 444,36*
€ 525,42*
€ 4,95*
ab € 483,40*
€ 571,38*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,38*
€ 579,16*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,59*
€ 734,63*
Frei Haus
ab € 667,85*
€ 799,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,16*
€ 689,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,19*
€ 685,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,24*
€ 647,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,52*
€ 627,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,38*
€ 587,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901455
ab € 51,72*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901880
ab € 54,30*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901883
ab € 54,09*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991370
ab € 53,08*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991372
ab € 64,58*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991380
ab € 55,18*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991382
ab € 68,20*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
906000
ab € 42,93*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
830032
ab € 72,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.