Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackhalter aus Stahl mit 2 Rollen, verzinkt, mit Stahldeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-508
Herst.-Nr.:
     219508
EAN/GTIN:
     4030695104116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Fahrbarer Abfallsackhalter aus Stahl, verzinkt, mit Stahldeckel
  • stabiler Stahlrohrrahmen auf zwei leicht laufenden Rollen
  • Ein zusätzliches Stützblech verhindert beim Transport ein Blockieren der Räder durch den Abfallsack
  • robuster Deckel
  • für 120-Liter-Abfallsäcke
  • Rahmen verzinkt, mit Stahldeckel
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 120
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Breite außen [mm]: 460
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 980
  • Geeignet für: Ab fallsammlung
  • Gewicht [kg]: 5
  • Marke: VAR GmbH
Weitere Informationen:
Breite Außen:
460 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
980 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackhalter fahrbar, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Abfallsackständer fahrbar, Müllbeutelständer, Abfallbeutelständer, Abfallsackhalter fahrbar, Müllbeutelhalter, Abfallbeutelhalter, Mülltennsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,67*
€ 112,88*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,87*
€ 112,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,02*
€ 113,31*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 88,32*
€ 113,70*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 136,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,91*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,36*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.