Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podest aus pulverbeschichtetem Stahl, für Auffangbehälter 500 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257234
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Behälter
Auffangbehälter
auffangbehälter
Podest aus pulverbeschichtetem Stahl in blau, für Auffang-Behälter mit 500 Liter Volumen
  • aus pulverbeschichtetem Stahl in blau (RAL 5010)
  • Bodenhöhe: 500 mm
Technische Daten:
  • Farbe: blau
  • Typ: Podeste für Auffangbehälter
  • RAL-Code: 5010
  • Werkstoff: Stahl
  • Länge außen [mm]: 945
  • Breite außen [mm]: 945
  • Höhe außen [mm]: 800
  • Durchmesser außen [mm]: 945
  • Gewicht [kg]: 42
Weitere Informationen:
Länge Außen:
945 mm
Breite Außen:
945 mm
Höhe Außen:
800 mm
Durchmesser Außen:
945 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
blau
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerpodest, Podest, Gestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,10*
€ 784,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,84*
€ 776,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,99*
€ 763,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,40*
€ 733,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,05*
€ 665,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
257236
ab € 922,18*
Ähnlich
k.A.
257231
ab € 416,01*
Ähnlich
k.A.
257232
ab € 448,77*
Ähnlich
k.A.
257233
ab € 498,32*
Ähnlich
k.A.
257235
ab € 622,93*
Ähnlich
k.A.
257230
ab € 296,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.