Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knarrenschlüssel 12-kant, Schlüsselweite 19 mm, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-906
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     264906
EAN/GTIN:
     4251456815786
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
12-kant Knarrenschlüssel, Schlüsselweite 19 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • Ratschenschlüssel mit 12-kant-Profil, ohne Umschaltknopf
  • Einfache Änderung der Drehrichtung links/rechts durch Umdrehen des Schlüssels
Technische Daten:
  • Version: Knarrenschlüssel
  • Größe: 19 mm
  • Länge außen [mm]: 200
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: gebürstet
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 0,26
Weitere Informationen:
Länge Außen:
200 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
gebürstet
Gewicht:
0,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, ks-tools knarrenringschlüssel, knarren ringschlüssel, Funkenfreier Knarrenschlüssel, Knarrenschlüssel ex-zone, Knarrenschlüssel ex-bereich, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel Ex-Bereich, funkenfreie knarre, funkenfreier ratschenringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.