Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont Einweg-Schutzkittel Tychem 2000 C-PL50, Kat. III, L/XXL, 25 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-268-095
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     268095
EAN/GTIN:
     5450208010793
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
DuPont Einweg-Schutzkittel Tychem 2000 C-PL50, Kat. III, Typ PB (3B), gelb, Gr. L/XXL, VE = 25 Stück
  • Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB (3B)
  • Wadenlanger Schutzkittel
  • Klettverschluss im Nacken und Taillenbänder
  • Gummizüge an Ärmelenden
  • Antistatisch auf der Innenseite
  • Material: Tychem® 2000 C
  • Einheitsgröße
  • Gemäß EN 1149-1, EN 14126
  • Einsatzbereiche: Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und pharmazeutische Industrie
Technische Daten:
  • Version: Kittel
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: L
  • Marke: DuPont
  • Schutztyp: Kategorie III, Teilkörperschutz, Typ PB (3B)
  • Farbe: gelb
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
  • Inhaltsmenge: 25
  • Gewicht [kg]: 0,27
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,27 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 14,2972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 427,61*
€ 508,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 422,95*
€ 503,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 390,54*
€ 464,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 380,83*
€ 453,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 357,43*
€ 425,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.