Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm, Neigung 25°, teleskopierbar, Traglast 175 - 1000 kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-439
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     276439
EAN/GTIN:
     4251305409753
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Lastarm, Neigung 25°, teleskopierbar, Traglast 175 - 1000 kg, verzinkt
  • Der Lastarm funktioniert den Stapler zu einem praktischen Kran für leichte bis mittelschwere Lasten um
  • Die Reichweite des Staplers wird erweitert
  • zum Heben von Lasten, die nicht mit den Zinken eines Gabelstaplers unterfahren werden können
  • hervorragendes Hilfsmittel, wenn das Transportgut z. B. über eine Barriere gehoben werden muss, oder zum Ein- und Ausbau von Maschinenbauteilen
  • Sicherheit geht vor: Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
Technische Daten:
  • Version: Lastarm
  • Oberfläche: verzinkt
  • Breite außen [mm]: 620
  • Tiefe außen [mm]: 1650
  • Höhe außen [mm]: 925
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 160
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 220 x 77
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: verzinkt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Konformitätserklärung
  • Gewicht [kg]: 62
Weitere Informationen:
Breite Außen:
620 mm
Tiefe Außen:
1650 mm
Höhe Außen:
925 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: Lastarm, Lastarme, Staplerkran, Hebearm, Staplerarm, Auslegearm, Ausleger, Hebezeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,52*
€ 714,58*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,95*
€ 768,91*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 727,44*
€ 809,91*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 685,89*
€ 814,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,90*
€ 822,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,91*
€ 963,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,76*
€ 948,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,51*
€ 920,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,52*
€ 897,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,44*
€ 865,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100801665
ab € 576,70*
Ähnlich
k.A.
100802132
ab € 604,51*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276433
ab € 575,48*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276438
ab € 619,42*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276437
ab € 619,08*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276436
ab € 621,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.