Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalter für verzinkte Stahl-Mülltonnen mit 240 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-295-301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackhalter für verzinkte Stahl-Mülltonnen mit 240 Liter Volumen
  • Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Farbe: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 740 x 20
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
740 mm
Höhe Außen:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
1.2 mm
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, mülltonne verzinkt 240 l, abfallsackhalter, abfallgroßbehälter 240 l, Müllsackhalterung für Stahl-Mülltonne, Müllsackhalterung, Abfallsackhalterung, Müllbeutelhalterung, Abfallbeutelhalterung, Mülltütenhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.