Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Luftpolsterbeutel, 150 x 200 mm, Stärke 100µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-602
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     299602
EAN/GTIN:
     4056705402164
Suchbegriffe:
Abschirm-Polstertasche
ESD Polstertasche
ESD-Luftpolsterbeutel
ESD-Polsterbeutel
Antistatische Luftpolsterbeutel, 150 x 200 mm, Stärke 100µ
  • optimaler Schutz für elektrostatisch empfindliche Güter
  • ideal für den Versand von elektronischen Bauteilen
  • verhindern statistische Aufladung
  • staub- und feuchtigkeitsabweisend
  • perfekter Schutz durch 100 μ Stärke
  • Noppen außenliegend, so dass keine Noppenabdrücke am Inhalt entstehen können
Technische Daten:
  • Maße außen L x B [mm]: 200 x 150
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Werkstoff: LDPE
  • Verpackungseinheit (VE): 250 Stück
  • Inhaltsmenge: 250
  • Gewicht [kg]: 0,007
Weitere Informationen:
Länge Außen:
200 mm
Breite Außen:
150 mm
Werkstoff:
LDPE
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,007 kg
Weitere Suchbegriffe: antistatische Luftpolsterbeutel, LDPE-Beutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, esd luftpolsterbeutel, Beutel antistatisch, Flachbeutel, Antistatik, ESD, ESD-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,22288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,30*
€ 87,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,90*
€ 85,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,59*
€ 81,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,61*
€ 78,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,72*
€ 66,31
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299603
ab € 86,41*
Zubehör
TransPak
7340052
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.