Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschlösser aus Nylon, mit langem Gehäuse, 6 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309015
EAN/GTIN:
     754473721664
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschlösser aus Nylon, mit langem Gehäuse, VE = 6 Stück, rot
  • Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um die Mitarbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen
  • Die besondere parazentrische Keilnut gewährleistet bestmögliche Sicherheit. Durch das spezielle Design wird der Schlüssel erst durch Schließen des Bügels freigegeben
  • Die kompakten, leichten Schlösser sind schlagfest sowie temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung
  • Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben)
  • Nylon-Vorhängeschlösser mit Bügel aus gehärtetem Stahl
Technische Daten:
  • Farbe: rot
  • Breite außen [mm]: 38
  • Tiefe außen [mm]: 21
  • Höhe außen [mm]: 76
  • Bügelstärke [mm]: 6,35
  • Bügelbreite [mm]: 33,02
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 20,32
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 38,1
  • Werkstoff: Nylon
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Schlüsseleinteilung: Keyed Different (KD)
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,828
Weitere Informationen:
Breite Außen:
38 mm
Tiefe Außen:
21 mm
Höhe Außen:
76 mm
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
rot
Gewicht:
0,828 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss verzinkt, hangschloss, Sicherheitsschloss, Schloss, Schlösser, Sicherheitsschloss mit Stahlbügel, Brady
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 18,51667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 141,35*
€ 168,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,83*
€ 166,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,35*
€ 157,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,46*
€ 155,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,10*
€ 132,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.