Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschlösser SafeKey aus Nylon, funkenfreies Gehäuse, 6 Stück, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vorhängeschlösser SafeKey aus Nylon, funkenfreies Gehäuse, 6 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309084
EAN/GTIN:
     754473610395
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschlösser SafeKey aus Nylon, funkenfreies Gehäuse, VE = 6 Stück, schwarz
  • Der neu gestaltete, innovative Schlüsselmechanismus bietet wesentlich mehr spezifische verschiedenschließende Verriegelungsmöglichkeiten als ein herkömmliches Sicherheitsschloss und stellt gleichzeitig eine sichere und zuverlässige Lockout-Lösung dar
  • Der speziell entwickelte Verriegelungsmechanismus ist isoliert und nichtleitend, sodass Mitarbeiter bei der Verwendung des Schlosses vor elektrischen Schlägen geschützt sind
  • Die leichten Vorhängeschlösser sind schlagfest sowie temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für hervorragende Griffigkeit und einfachste Handhabung
  • Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Vorhängeschlosses freigegeben)
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Breite außen [mm]: 38
  • Tiefe außen [mm]: 19
  • Höhe außen [mm]: 46
  • Bügelstärke [mm]: 6,35
  • Bügelbreite [mm]: 33,02
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 20,32
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 38,1
  • Werkstoff: Nylon
  • Schlüsseleinteilung: Keyed Different (KD)
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,68
Weitere Informationen:
Länge Außen:
38 mm
Breite Außen:
38 mm
Tiefe Außen:
19 mm
Höhe Außen:
46 mm
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,68 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, Sicherheitsschloss, Schloss, Schlösser, Sicherheitsschloss mit Stahlbügel, Brady
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 16,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,37*
€ 152,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,43*
€ 151,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,67*
€ 143,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,31*
€ 141,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,80*
€ 119,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.