Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Diamond-2, 600 x 800 mm, komplett mit Heizung und Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311130
EAN/GTIN:
     4055381164090
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel Diamond-2, 600 x 800 mm, komplett mit Heizung und Halterung
  • brillantes Spiegelbild
  • für die Überwachung von Produktionsprozessen, Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
  • gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche
  • schlag- und stoßfest durch SEKURIT-Sicherheitsglas. Das Glas kann ausgetauscht werden, wenn Bruch (Krümelbildung) entstanden ist
  • Wetter- und UV-beständiger, weißer Kunststoffrahmen. Rote Flächen reflektierend
  • die Halterung lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu. Die Schelle hat einen Durchmesser von 76 mm
  • Der DIAMOND Verkehrsspiegel mit seinem brillanten Spiegelbild ist so ungewöhnlich robust und langlebig, dass Sie auf jeden einzelnen Spiegel eine Funktionsgarantie von zehn Jahren erhalten
  • Er wird dort eingesetzt, wo hohe Ansprüche an die optische Qualität des Spiegelbildes gestellt werden: Verkehrsregelung, Verkehrssicherung, Überwachen von Produktionsprozessen
  • Gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus SEKURIT-Sicherheitsglas
  • Schlag- und stoßfest
  • Schutz vor Verletzungen (bei Bruch Krümelbildung)
  • Wetter- und UV-beständiger Kunststoffrahmen
  • Weißer Rand mit roten Reflexstreifen
  • Die Halterung lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu. Die Schelle hat einen Durchmesser von 76 mm (Schelle für 108 mm oder Bandschellenadapter gegen Aufpreis)
  • optional mit elektrischer Heizung ausrüstbar, siehe Zubehör
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Gewicht [kg]: 14
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Höhe Außen:
600 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
14 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,52*
€ 455,86*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 403,55*
€ 478,14*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,27*
€ 507,39*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 521,85*
€ 600,52*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,31*
€ 656,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,28*
€ 780,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,82*
€ 762,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,07*
€ 712,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,74*
€ 697,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,31*
€ 683,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.059
ab € 33,51*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,65*
Zubehör
Moravia
245.17.933
ab € 34,71*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,24*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,50*
Zubehör
Moravia
245.11.151
ab € 46,67*
Zubehör
Moravia
ab € 124,78*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.