Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Vorhangschloss
>
Artikel
Vorhängeschlösser SafeKey, Nylon, lichte Bügelhöhe, 25,40 mm, schwarz, 6 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-311-828
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
311828
EAN/GTIN:
754473610265
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschlösser SafeKey, Nylon, VE = 6 Stück, lichte Bügelhöhe, 25,40 mm, schwarz
Die kleinen und leichten Nylon Compact Vorhängeschlösser eignen sich ideal zum Absperren von Energiequellen oder zum Einsatz in engen Bereichen
Der speziell entwickelte Verriegelungsmechanismus ist isoliert und nichtleitend, sodass Mitarbeiter bei der Verwendung des Schlosses vor elektrischen Schlägen geschützt sind
Der Verriegelungsmechanismus besteht aus 6 präzisionsgefertigten Zylinderprofilen aus Stahl und unterstützt so eine hohe Anzahl von verschiedenschließenden Schlüsseleinteilungen und bietet ein Höchstmaß an Manipulationssicherheit
Die kompakten und leichten Vorhängeschlösser sind schlagfest sowie temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig
Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für hervorragende Griffigkeit und einfachste Handhabung
Jedes Vorhängeschloss wird mit einem Schlüssel geliefert
Technische Daten:
Farbe: schwarz
Breite außen [mm]: 32
Tiefe außen [mm]: 67
Höhe außen [mm]: 43
Werkstoff: Nylon
Schlüsseleinteilung: Keyed Different (KD)
Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
Inhaltsmenge: 6
Gewicht [kg]: 0,435
Marke: Brady
Weitere Informationen:
Länge Außen:
32 mm
Breite Außen:
32 mm
Tiefe Außen:
67 mm
Höhe Außen:
43 mm
Werkstoff:
Nylon
Oberfläche:
Thermoplastisch
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,435 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Sicherheitsausstattung
>
Vorhängeschlösser
Weitere Suchbegriffe:
Vorhängeschloss
,
hangschloss verzinkt
,
hangschloss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,84*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 14,47334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,35*
€ 131,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,78*
€ 130,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,45*
€ 123,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,02*
€ 121,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,84*
€ 103,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen