Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastpalette aus PE-RE, 800 x 1200 x 150 mm, 3 Kufen, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312650
EAN/GTIN:
     4250690700490
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Schwerlastpalette, aus PE-RE, 800 x 1200 x 150 mm, 3 Kufen, VE = 5 Stück
  • Hergestellt aus recyceltem Kunststoff (PE-RE)
  • Komplett geschlossenes Oberdeck ermöglicht einfaches Reinigen und bietet Keimen und Bakterien keinen Raum sich abzusetzen
  • Höchste Hygiene garantiert
  • Robuste Konstruktion mit Eisenverstärkung im Oberdeck hält auch extremen Einsatzbereichen stand
  • Bauart der Palette ist fast identisch zur EUR-Holz, wodurch ein Austausch oder paralleler Einsatz ermöglicht wird
  • Temperaturbeständigkeit von -30° C bis +60° C
  • Mit jedem handelsüblichen Hubwagen oder Gabelstapler befahrbar
Technische Daten:
  • Version: Paletten
  • Werkstoff: Recycling-Kunststoff
  • Traglast gesamt [kg]: 7500
  • Ausstattung: 3 Kufen
  • Maße außen B x T [mm]: 800 x 1200
  • Höhe außen [mm]: 150
  • Einfahrbreite (lange Seite) [mm]: 910
  • Einfahrbreite (kurze Seite) [mm]: 600
  • Traglast dynamisch [kg]: 2500
  • Traglast im Hochregal [kg]: 1250
  • Farbe: grau
  • Oberfläche: geschlossen
  • Stapelbar: ja
  • Gewicht [kg]: 30,5
  • Palettenrand: nein
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Inhaltsmenge: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
150 mm
Traglast gesamt:
7500 kg
Werkstoff:
Recycling-Kunststoff
Oberfläche:
geschlossen
Farbe:
grau
Gewicht:
30,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastpalette, hygiene palette, Palette, PE-Palette, Palette aus Kunststoff, Recycle Palette, Europalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 114,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 655,55*
€ 780,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 647,67*
€ 770,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 622,57*
€ 740,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 604,74*
€ 719,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 572,05*
€ 680,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.