Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox für Abdichtmatten 400 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-132-786
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     132786
EAN/GTIN:
     4055661010239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Abdichtmatte
Sammelbehälter
Ölsperrentasche
sammelbehälter kunststoff
Aufbewahrungsbox für Abdichtmatten 400x400mm
  • stabile Boxen aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • vorbereitet zur Wandmontage (mit Befestigungsmaterial)
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 190 x 475 x 210
  • Gewicht [kg]: 1,55
Weitere Informationen:
Breite Außen:
190 mm
Tiefe Außen:
475 mm
Höhe Außen:
210 mm
Gewicht:
1,55 kg
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter, Mattenbox, Mattenbehälter, Abdichtmattenbehälter, Dichtmattenbox, Dichtmattenbehälter, Abdichtmattenbox, Abdichtmattenkasten, Dichtmattenkasten, Mattenkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 57,40*
€ 74,37*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,43*
€ 81,49*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
132789
ab € 94,41*
Ähnlich
Denios
132790
ab € 112,44*
Ähnlich
Denios
132787
ab € 73,65*
Ähnlich
Denios
132788
ab € 74,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.