Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost, verzinkt, für Palettenregale, Fachmaße 3300 x 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-145-616
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145616
EAN/GTIN:
     4055661010147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrostauflage für Palettenregal
Gitterrost, verzinkt, als zusätzliche Lagerebene für Palettenregale, Fachmaße 3300 x 1100 mm
  • Lagerebene mit Gitterrost
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 3270 x 1260 x 35
  • Gewicht [kg]: 56
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3270 mm
Tiefe Außen:
1260 mm
Höhe Außen:
35 mm
Gewicht:
56 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,35*
€ 403,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,57*
€ 379,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,44*
€ 364,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,47*
€ 331,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,30*
Zubehör
Denios
123138
ab € 90,23*
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,50*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,78*
Zubehör
Denios
215854
ab € 37,72*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.