Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Sicherheitsschrank feuerbeständig
>
Artikel
Kombi-Chemikalienschrank Quadro 124-8, 4 Fächer mit je 2 Auszügen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-219-800
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
219800
EAN/GTIN:
4054923101807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
asecos Kombischrank Quadro, anthrazit/weiss, 4 Schrankfächer mit jeweils 2 Auszügen
zur Lagerung toxischer, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510 Gefahrstoffverordnung
stabiler und hochwertiger Schrank aus Stahlblech, Korpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, anthrazitgrau, RAL 7016, Türen reinweiß, RAL 9010
vorbereitet zum Anschluss (NW 75) an eine technische Entlüftung auf der Schrankdecke
integrierte Stellfüße - einfaches Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten
natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
Flügeltüren mit einem im Drehgriff integriertem Zylinderschloss
doppelwandige Türkonstruktion
getrennte Schrankabteile, je Abteil innen B x T x H (mm): ca. 486 x 493 x 593
inkl. komfortablem Kennzeichnungssystem
übersichtliche Sortierung von Gefahrstoffen
Weitere Fachböden oder Tablarauszüge auf Anfrage lieferbar
4 Schrankfächer mit je 2 Tablarauszügen (inkl. herausnehmbaren Kunststoffwannen)
Kunststoffwannen mit allgemeiner, bauaufsichtlichen Zulassung
Technische Daten:
Schrankart: Hochschrank
Typ: 124-8
Feuerwiderstandsfähigkeit: nein
Ausstattung: 8 Tablarauszüge
Anzahl Lagerebenen: 4
Anzahl Auszugswannen: 8
Türversion: Flügeltür
Türanschlag: beidseitig
Türausführung: 2-flügelig
Türfarbe: weiß
Korpusfarbe: anthrazit
Werkstoff: Stahlblech
Maße außen B x T x H [mm]: 1055 x 520 x 1950
Maße innen B x T x H [mm]: 475 x 495 x 905
Gewicht [kg]: 129,5
Traglast Auszugswanne [kg]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1055 mm
Tiefe Außen:
520 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
475 mm
Tiefe Innen:
495 mm
Höhe Innen:
905 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
129,5 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Kombischränke und Mehrzwecklagerschränke
Weitere Suchbegriffe:
feuerbeständiger Sicherheitsschrank
,
feuerfester Labor-Sicherheitsschrank
,
denios gefahrstoffschrank
,
gefahrstoffschrank
,
Kombi-Schrank
,
Gefahrstoffschränke
,
Chemikalienschränke
,
Schadstoffschränke
,
Sicherheitsschränke
,
Umweltschränke
,
Giftschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.604,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.604,58*
€ 3.099,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.564,24*
€ 3.051,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.435,64*
€ 2.898,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.366,02*
€ 2.815,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.310,01*
€ 2.748,91
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
€ 76,77*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
€ 65,77*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
€ 105,07*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
€ 91,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.