Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Kleingebinderegal
>
Auffangwanne Kleingebinderegal
>
Artikel
Gefahrstoff-Kleingebinderegal, AF, 3 GiRo, PE-Auffangwanne, 1012x637x2000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-273-918
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
273918
EAN/GTIN:
4055661027053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Gefahrstoff-Kleingebinderegal, Anbaufeld, 3 Gitterrosten, PE-Auffangwanne, 1012 x 637 x 2000 mm
zur Lagerung aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
verzinkte Regalrahmen
stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
individuell erweiterbar
zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage
Anbaufeld, individuell erweiterbar mit Grund- und Anbaufeldern
1 Auffangwanne aus Polyethylen (PE) und 3 Gitterroste aus Stahl als Lagerebenen
Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-559 des DIBt, Berlin
Technische Daten:
Version: Anbaufeld
Anzahl Lagerebenen: 4
Werkstoff Auffangwanne: Kunststoff
Auffangvolumen [l]: 1 x 30
Ausstattung unterste Lagerebene: 1 x Auffangwanne, Kunststoff
Tiefe außen [mm]: 637
Breite außen [mm]: 1012
Höhe außen [mm]: 2000
Lichte Fachbreite [mm]: 1000
Lichte Fachtiefe [mm]: 600
Feldlast [kg]: 1000
Fachlast [kg]: 200
Gewicht [kg]: 49
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1012 mm
Tiefe Außen:
637 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Auffangvolumen:
30 l
Fachlast:
200 kg
Gewicht:
49 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffregale
>
Kleingebinderegale
Weitere Suchbegriffe:
Wannenbodenregal
,
auffangwanne kleingebinderegal 30 liter
,
auffangwanne kleingebinderegal
,
kleingebinderegal ar
,
Gefahrstoffregal
,
Gefahrstoffregale
,
Kleingebinderegale
,
Unweltregal
,
Umweltregale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,98*
€ 658,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,80*
€ 651,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,39*
€ 629,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,93*
€ 608,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,34*
€ 560,89
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gitterrost aus Polyethylen (PE) für PE-Kleingebindewanne pro-line, 30 Liter
Denios
266801
ab € 98,09*
Zubehör
Gitterrost, verzinkt, als zus. Ebene für Gefahrstoffregale, Fachmaße 1000x600
Denios
199596
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen