Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschubsicherung für Palettenregale, Fachbreite 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-284-264
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     284264
EAN/GTIN:
     4055661030268
Suchbegriffe:
Durchschubsicherung
Palettenregal Durchschubsicherung
durchschubsicherung
Durchschubsicherung für Palettenregale, Fachbreite 1400 mm
  • Durchschubsicherung für Palettenregale mit Fachbreite 1400 mm
  • Verhindert das unbeabsichtigte Verschieben des Lagerguts nach hinten
  • Verzinkt
  • Inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung am Regalsystem
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1400 x 40 x 50
  • Gewicht [kg]: 4,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1400 mm
Tiefe Außen:
40 mm
Höhe Außen:
50 mm
Gewicht:
4,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
266325
ab € 31,66*
Ähnlich
Denios
199540
ab € 44,49*
Ähnlich
Denios
199545
ab € 53,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.