Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Kleingebinderegal, stapelbar, 1429 x 1130 x 837 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-291-774
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     291774
EAN/GTIN:
     4055661031128
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
Gefahrstoff-Kleingebinderegal, stapelbar, 1429 x 1130 x 837 mm
  • Stabiles, verzinktes Stapelregal
  • 3-fach stapelbar
  • Zum sicheren Lagern und Abfüllen von Gefahrstoffen in Verbindung mit einer Auffangwanne
  • Zur Lagerung von Kleingebinden
  • Kombinierbar mit stapelbaren Regalvarianten gleicher Größe
  • Auffangwanne aus Stahl oder Kunststoff optional erhältlich (wahlweise mit zusätzlichem Gitterrost)
  • Mit Aussparungen für Gabelstapler zum einfachen Handling
  • Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage
Technische Daten:
  • Version: Grundfeld
  • Anzahl Lagerebenen: 1
  • Tiefe außen [mm]: 1130
  • Breite außen [mm]: 1429
  • Höhe außen [mm]: 837
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1220
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 1115
  • Traglast gesamt [kg]: 700
  • Gewicht [kg]: 50,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1429 mm
Tiefe Außen:
1130 mm
Höhe Außen:
837 mm
Traglast gesamt:
700 kg
Gewicht:
50,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffregal, Stapelregal, Stapelregale, Abfüllregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,34*
€ 527,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,28*
€ 521,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,62*
€ 505,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,15*
€ 490,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,45*
€ 439,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259314
ab € 295,32*
Zubehör
Denios
259322
ab € 379,52*
Zubehör
Denios
291772
ab € 280,12*
Zubehör
Denios
291773
ab € 324,35*
Zubehör
Denios
291775
ab € 323,07*
Zubehör
Denios
216659
ab € 303,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.