Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschweiß-Hawlinger Typ F/A 235-00, TW d 180 x 1 1/2" IG, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-202351800500
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     2351800500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbohrsperrschelle Rohrleitung
Sperrschelle Rohrleitung
anbohrsperrschelle rohrleitung
Aufschweiß-Hawlinger Typ F/A 235-00, TW d 180 x 1 1/2" IG, PN16 mit FRIALEN-Schelle, ohne Dichtfläche Aufschweiß-Hawlinger mit vertikalem Innengewinde-Abgang und HA-WELD®-Schweißsattel sind zum Aufschweißen auf PE-Rohren (EN 12201, DIN 8074) zu verwenden. Der obere Innengewinde-Abgang nach DIN ISO 228-1 dient in Kombination mit Fittings zum Anschluss von Hausanschlussleitungen. Bei allen Hawle Anbohrarmaturen vom Typ Hawlinger® erfolgt die Absperrung über eine kulissengetriebene Steckscheibe aus nichtrostendem Stahl. Die Steckscheibe wird in einem Gehäuse verschleißarm, horizontal gegen feste, metallische Anschläge bewegt. Zum Öffnen bzw. Schließen des Durchgangs ist lediglich eine Halbumdrehung (180°) erforderlich. In Kombination mit einem Anbohrgerät (z.B. Hawle-Anbohrgerät HAWLOMAT, Best.-Nr. 830-00) ermöglicht das Absperrsystem eine einfache, problemlose Anbohrung der Hauptleitung, auch im Betriebszustand. Medium: Trinkwasser Max. Betriebsdruck: Trinkwasser: 16 bar Material: - Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung - Spindel, Steckscheibenantrieb, Steckscheibe: nichtrostender Stahl - Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser - Schweißschelle HA-WELD: PE 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,27*
€ 526,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,55*
€ 509,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,65*
€ 485,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,45*
€ 433,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.