Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag weiß DIN lang 110 x 220 mm DIN lang 80 g/m² Haftklebend


Menge:  Box  
Produktinformationen
Briefumschläge\Versandumschlag_DIN_lang_weiß_110x220mm_HK_80 gm²_UM1DL302480_1220159 b
Briefumschläge\Versandumschlag_DIN_lang_weiß_110x220mm_HK_80 gm²_UM1DL302480_1220159 b
Briefumschläge\Versandumschlag_DIN_lang_weiß_110x220mm_HK_80 gm²_UM1DL302480_1220159 a
Briefumschläge\Versandumschlag_DIN_lang_weiß_110x220mm_HK_80 gm²_UM1DL302480_1220159 c
Artikel-Nr.:
     424-1220159
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     UM1DL302480
EAN/GTIN:
     4251684777184
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag weiß DIN lang 110 x 220 mm DIN lang 80 g/m² Haftklebend
Öffnungseite: 220 mm Format: DIN lang Verschluss: Selbstklebende Verschlussklappe mit Abdeckstreifen Material: Kraftpapier Qualität: 80 g/m² Farbe: weiß Innendruck: grau Stück pro Karton: 1.000 Stück pro Palette: 70.000 Gewicht pro Stück: ca. 0,0048 kg
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN lang
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Haftklebend
Farbe:
Innen
Form:
Briefumschlag
Grammatur:
80 g/m²
Material:
Papier
Länge:
22.00
Breite:
11.00
Höhe:
0.20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,01654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 59,40*
€ 70,69
pro Box
ab 2 Boxen
€ 49,64*
€ 59,07
pro Box
ab 3 Boxen
€ 42,28*
€ 50,31
pro Box
ab 5 Boxen
€ 37,08*
€ 44,13
pro Box
ab 10 Boxen
€ 32,44*
€ 38,60
pro Box
ab 20 Boxen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Box
ab 40 Boxen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Box
ab 70 Boxen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,54*
€ 19,68
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.