Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Progress PC CB01.02.010 Transport-Umzugskarton 637 340x360 mm (Innenmaß) bra


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wellpappe_transport_umzugskarton_braun_637x340x360_pccb0102010_1291003
wellpappe_transport_umzugskarton_braun_637x340x360_pccb0102010_1291003
Progress PC CB01.02.010 Transport-Umzugskarton 637 340x360 mm (Innenmaß) bra
Artikel-Nr.:
     424-1291003
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PC CB01.02.010
EAN/GTIN:
     4251684771090
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
Progress PC CB01.02.010 Transport-Umzugskarton 637 340x360 mm (Innenmaß) bra
Außenmaß: 645 x 348 x376 mm Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 1,04 C-Welle Verschluss: Steckverschluss Ausführung: Transportgriffe Eigenschaft: Stapelbar Stück pro Bündel: 10 Stück pro Palette: 140 Gewicht pro Stück: ca. 0,726 kg Transport-Umzugskarton ECO ist die einfache Lösung für den Transport von leichten bis mittel schweren Gütern. Einsatzbereich: Universell einsetzbar für Transport, Umzug und Archivierung. Die praktischen Transportgriffe erleichtern das Tragen des Kartons. Aus 100% Recyclingkarton. Flache und kompakte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Druck:
Beschriftungsfeld
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
97.50
Breite:
77.50
Höhe:
0.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,79*
€ 284,1601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,21*
€ 275,1399
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 226,20*
€ 269,178
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 219,73*
€ 261,4787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,11*
€ 246,4609
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 202,40*
€ 240,856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,41*
€ 234,9179
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 192,59*
€ 229,1821
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,48*
€ 198,1112
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.