Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PC CB01.03.010 Transport-Umzugskarton 750 420x440 mm (Innenmaß) bra


Menge:  Packung  
Produktinformationen
umzugs_transportkarton_wellpappe_braun_750x420x440_1291004_1
umzugs_transportkarton_wellpappe_braun_750x420x440_1291004_1
Artikel-Nr.:
     424-1291004
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PC CB01.03.010
EAN/GTIN:
     4251684771106
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
Progress PC CB01.03.010 Transport-Umzugskarton 750 420x440 mm (Innenmaß) bra
Außenmaß: 760 x 430 x460 mm Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 2,30 E/B-Welle Verschluss: Steckverschluss Ausführung: Transportgriffe Eigenschaft: Stapelbar Stück pro Bündel: 10 Stück pro Palette: 120 Gewicht pro Stück: ca. 1,397 kg Transport-Umzugskarton ECO ist die einfache Lösung für den Transport von leichten bis mittel schweren Gütern. Einsatzbereich: Universell einsetzbar für Transport, Umzug und Archivierung. Die praktischen Transportgriffe erleichtern das Tragen des Kartons. Aus 100% Recyclingkarton. Flache und kompakte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Druck:
Beschriftungsfeld
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
118.00
Breite:
94.50
Höhe:
0.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 354,64*
€ 422,0216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 338,68*
€ 403,0292
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 331,48*
€ 394,4612
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 324,28*
€ 385,8932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,15*
€ 370,2685
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 304,08*
€ 361,8552
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 297,02*
€ 353,4538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,24*
€ 344,1956
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 282,24*
€ 335,8656
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 250,55*
€ 298,1545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.