Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappenbeutel transparent mit Adhäsionsverschluss 300 x 500 + 50 mm / ca. 50


Menge:  Box  
Produktinformationen
Klappenbeutel transparent mit Adhäsionsverschluss 300 x 500 + 50 mm / ca. 50
Klappenbeutel transparent mit Adhäsionsverschluss 300 x 500 + 50 mm / ca. 50
Artikel-Nr.:
     424-2610124
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     4210162
EAN/GTIN:
     4251684726526
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
adhäsionsverschlussbeutel 50µ
adhäsionsverschlussbeutel
Klappenbeutel transparent mit Adhäsionsverschluss 300 x 500 + 50 mm / ca. 50
Öffnungsseite: 300 mm Material: LDPE-Folie Farbe: transparent Materialstärke: ca. 50 my Ausführung: Selbstklebeverschluss Verschlussart: permanent klebend Gewicht pro 1000 Stück: 15,37 kg Poly-Flachbeutel aus umweltfreundlichem LDPE (Low-Density-Poly-Ethylen) sind recyclingfähig. Flachbeutel schützen vor Feuchtigkeit und Staub, halten zusammen, sortieren, bewahren, ordnen und sind bestens geeignet zum Lagern, Kommissionieren und Versenden. Sie werden ber auch als repräsentative Schutzverpackung, z.B. für Textilien, verwendet. Poylbeutel sind in den verschiedenste Abmessungen auf Lager – von ganz klein für Knöpfe oder Brettspiel-Utensilien, über mittlere Größen für Druckerpatronen bis zu großen Säcken für Fahrradteile, Kissen oder Schreibtischunterlagen. Sonderanfertigungen wie antistatisch, UV-beständig oder elektrisch leitfähig ausgestattet sind auch lieferbar, ebenso genadelte oder gelochte Beutel mit Stanzungen, Luftlöchern oder Eurolochung. Zudem gibt es weitere Veredelungen wie besonders stumpf (rutschhemmend auf Paletten) oder besonders glatt, Beutel mit Seitenfalten, Klotzboden, Seitennaht u.s.w.. Auch können die Beutel auf Rollen perforiert, als Wicket-Beutel oder geblockt zum Abreißen konfektioniert werden. Schließlich ist auch eine Einfärbung oder mehrfarbige Bedruckung nach Ihren Wünschen möglich. . Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein Angebot für Sonderanfertigungen ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Öffnungsseite: 300 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Klappe
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
50µ
Form:
Beutel
Material:
Kunststoff
Verschluss:
Adhäsionsverschluss
Länge:
30.00
Breite:
55.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: Klappenbeutel transparent mit Adhäsionsverschluss 300 x 500 + 50 mm / ca. 50µ LDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,24*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,06824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 105,36*
€ 125,38
pro Box
ab 2 Boxen
€ 99,13*
€ 117,96
pro Box
ab 3 Boxen
€ 94,58*
€ 112,55
pro Box
ab 4 Boxen
€ 91,92*
€ 109,38
pro Box
ab 5 Boxen
€ 85,54*
€ 101,79
pro Box
ab 10 Boxen
€ 79,31*
€ 94,38
pro Box
ab 20 Boxen
€ 77,57*
€ 92,31
pro Box
ab 500 Boxen
€ 68,24*
€ 81,21
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.