| |
|
| Artikel-Nr.: 424-2611002 Herst.-Nr.: KHP7611211-70-225X31 EAN/GTIN: 4251684774374 |
| |
|
| | |
| Adhäsionsverschlussbeutel transparent 225 x 310 mm-Klappe / ca. 70µ LDPE-Fol Material: LDPE-Folie Farbe: transparent Ausführung: Adhäsionsverschluss leicht wieder zu öffnen Klappe: abgeschrägt Öffnungsseite: 225 mm Stück pro Palette: 48.000 Gewicht pro Stück: ca. 0,00971 kg Die IGEPA Adhäsionsverschlussbeutel aus LDPE sind transparente und reißfeste Beutel, die universell eingesetzt werden können. Die Flachbeutel besitzen einen Adhäsionsverschluss und eigenen sich hervorragend zum Schutz Ihres Packgutes vor Staub, Schmutz und Nässe. Wir beraten Sie gerne: Rufen Sie uns an: 0221-59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail: info@wagener-verpackung.de Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mit Klappe | DIN-Format: | DIN A4 | Eigenschaften: | Haftklebend | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 70µ | Form: | Beutel | Material: | LDPE-Folie | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 31.00 | Breite: | 22.50 | Höhe: | 0.20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Flachbeutel mit Adhäsionsverschluss |
| | |
| |