| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-7121007 Herst.-Nr.: UE2K4132110 EAN/GTIN: 4251684776941 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kuvertierhülle Kuvertierhülle C4 Fenster 229 x 324 mm (Innenmaß) Nassklebend Öffnungsseite: 324 mm Format: DIN C4 Ausführung: mit Fenster Verschluss: nassklebend Konstruktion: innenliegende Seitenklappe für Kuvertierautomaten Material: 100 gr/m² Kraftpapier Farbe: weiß Innendruck: grau Stück pro Karton: 250 Stück pro Palette: 21.250 Gewicht pro Stück: ca. 0,0185 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Fenster | DIN-Format: | DIN C4 | Druck: | Unbedruckt | Eigenschaften: | Nassklebend | Farbe: | Innen | Form: | Briefumschlag | Grammatur: | 100 g/m² | Material: | Papier | Länge: | 32.40 | Breite: | 22.90 | Höhe: | 0.40 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, kuvertierhülle c4 mit fenster 100g, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß, Briefumschläge Kuvertierautomaten Versandtasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |