| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-04317-00001-03 Herst.-Nr.: 04317-00001-03 EAN/GTIN: 4042448145772 |
| |
|
| | |
| tesakrepp 4317, 50m x 1600mm, cremeweiss, Slitter Weitere Informationen: | | Farbe: | cremeweiss | Länge: | 50 m | Breite: | 1600 mm | Menge pro VE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, krepp-klebeband weiß, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 230,07* | € 323,77* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,64* | € 325,68* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,05* | € 333,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 4,601* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|