Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4318 PV2, 50m x 25mm, hellbraun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04318-00058-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04318-00058-02
EAN/GTIN:
     4042448012128
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp 4318 PV2, 50m x 25mm, hellbraun
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbraun
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, hochkrepp klebeband, abdeckband 25 mm, Abdeckband; Abklebeband; Hochkrepp-Klebeband; Hochkreppband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 12,36*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 12,42*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 13,18*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Rolle
ab 1728 Rollen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1682* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 158,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.