Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® Maskenband 25m:25mm doppelseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-04836-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04836-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448304285
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® 4836 ist ein doppelseitig klebendes Maskenband und besonders geeignet für das einfache und schnelle Herstellen von individuellen, großflächigen Masken im Außenbereich ( z.B. bei der Fassadenrenovierung ). Es schützt empfindliche und wertvolle Oberflächen bei der Reinigung und Renovierung von Fassaden, bei Maler-sowie Putzarbeiten und der Anbringung von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Dank seiner hohen UV-Beständigkeit lässt sich das Band bis zu 6 Wochen ohne Rückstände entfernen. Das beidseitig klebende Maskenband eignet sich für die einfache Herstellung individueller, großflächiger Masken zum Schutz von empfindlichen Oberflächen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot-weiss
Länge:
25 m
Breite:
25 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
12
€ 7,90*
ab € 4,20*
€ 6,52*
1
€ 4,00*
ab € 4,78*
€ 7,07*
Lager 42XH2
48
12
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 7,39*
1 Tag
24
1
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 8,85*
1
€ 3,50*
ab € 25,07*
€ 33,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 1536 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 88,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.