Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51865 PV6, PET, mod. Acrylat , MOPP-Liner rot, 2000mx19mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51865-00000-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51865-00000-06
EAN/GTIN:
     4042448306548
Suchbegriffe:
Mopp
tesafix 51865 PV6, PET, mod. Acrylat , MOPP-Liner rot, 2000mx19mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
2000 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 271,38*
€ 383,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,92*
€ 386,17*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,05*
€ 393,33*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 393,33*
€ 468,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 384,52*
€ 457,58
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 363,83*
€ 432,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 323,79*
€ 385,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 305,82*
€ 363,93
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 291,98*
€ 347,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 270,05*
€ 321,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.000 Meter (ab € 0,13503* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.