Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51865, 3500m x 12mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51865-00002-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51865-00002-02
EAN/GTIN:
     4042448512604
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesafix 51865, 3500m x 12mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
3500 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 309,45*
€ 443,12*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,11*
€ 452,23*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 452,23*
€ 538,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 438,40*
€ 521,70
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 415,64*
€ 494,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 376,49*
€ 448,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 354,05*
€ 421,32
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 338,11*
€ 402,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 310,11*
€ 369,03
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.