Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51865, 4000m x 9mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51865-00003-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51865-00003-02
EAN/GTIN:
     4042448512611
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesafix 51865, 4000m x 9mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
4000 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 253,66*
€ 366,69*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,23*
€ 376,23*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 376,23*
€ 447,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 368,03*
€ 437,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 347,85*
€ 413,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 311,48*
€ 370,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 294,29*
€ 350,21
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 280,94*
€ 334,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 254,23*
€ 302,53
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.