Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51865 PV6, PET, mod. Acrylat, MOPP-Liner rot, 4000mx9mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51865-00003-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51865-00003-06
EAN/GTIN:
     4042448306609
Suchbegriffe:
Mopp
tesafix 51865 PV6, PET, mod. Acrylat, MOPP-Liner rot, 4000mx9mm
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
4000 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 268,89*
€ 384,57*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,62*
€ 386,79*
Lager 42XH2
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,44*
€ 394,04*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 394,04*
€ 468,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 383,79*
€ 456,71
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 363,09*
€ 432,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 321,80*
€ 382,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 303,86*
€ 361,59
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 290,11*
€ 345,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 269,44*
€ 320,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 4.000 Meter (ab € 0,06736* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.