Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51865, 1500m x 25mm, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51865-00008-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51865-00008-06
EAN/GTIN:
     4042448353511
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesafix 51865, 1500m x 25mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
1500 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
27
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9.311,5002*
€ 9.615,60*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.319,32*
€ 9.623,4801*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.623,4801*
€ 11.451,94132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.551,01*
€ 11.365,7019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.385,2501*
€ 11.168,44762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.319,32*
€ 11.089,9908
pro Packung
1 Packung enthält 30 Rollen (ab € 310,644* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.